Beskrivelse:
Værktøjerne i speciallinjen SGP er specielt udviklet til specielle opgaver og giver brugeren afgørende fordele i forhold til konventionelle produkter. Desuden indeholder den særlige linje SGP værktøjer, der tilbyder den ultimative økonomi på grund af deres særligt høje ydeevne i indsats. Takket være det flerlagsdesign genererer grovslibningsskive HVISKEN betydeligt lavere vibrationer og betydeligt mindre støj end konventionelle skrubskiver. Støjeksponeringen reduceres med op til 12 dB(A), hvilket svarer til en reduktion på mere end 90%. Desuden muliggør den fleksible værktøjsstruktur en blød, behagelig slibning med fremragende overfladekvalitet.
Egenskab:
- O/MIN., maks.: 13300 RPM
- Form: E HVISKEN / 27 / T27
- Breddemål: 7,4 mm
- Ø hul: 22,23 mm
- Slibemiddel: Korund A.
- Ø udvendig metrisk: 115 mm
Fordel:
- Kan bruges universelt på stål og rustfrit stål (INOX).
- Betydeligt lavere støjemissioner og mindre vibrationer end konventionelle skrubskiver.
- Behageligt snit.
- Problemløser til skala.
Anvendelse:
- Behandling af opgaver: Overfladeslibning; svejsning søm behandling; fillet søm behandling
- Drevtyper: Vinkelsliber
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Rustfrit stål (INOX)
- Stål