Beskrivelse:
Værktøjerne i speciallinjen SGP er specielt udviklet til specielle opgaver og giver brugeren afgørende fordele i forhold til konventionelle produkter. Desuden indeholder den særlige linje SGP værktøjer, der tilbyder den ultimative økonomi på grund af deres særligt høje ydeevne i indsats. Brugere, der er afhængige af den bedste ydeevne, vælger den innovative POLIFAN-STRONG-disk. Den overstiger mærkbart konventionelle blæserskiver og omdefinerer det højeste niveau af økonomi. Takket være det unikke design opnår den en uovertruffen høj skæreydelse. Derudover har den en forbløffende længere levetid end konventionelle blæserskiver. Pferd's POLIFAN STRONG er patenteret i mange lande rundt om i verden. Den innovative POLIFAN-STRONG disk er et unikt værktøj med en særlig høj ydeevne. Dens design gør den betydeligt mere omkostningseffektiv end konventionelle blæserskiver.
Egenskab:
- O/MIN., maks.: 8500 RPM
- Form: PFC STRONG / B / T29
- Registreringssystem: Boring
- Ø hul: 22,23 mm
- Slibemiddel: Zirconiumoxid Z
- Ø udvendig metrisk: 180 mm
- Kornstørrelse: 50
Fordel:
- Hurtig slibning takket være konstant slibeaggressivitet op til det sidste slibekorn.
- Ultimativ økonomi takket være den højeste fjernelse pr. tidsenhed og reduceret diskforbrug.
- Ultimativ lang værktøjslevetid.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: Velegnet til kantbearbejdning, f.eks. affasning eller til opnåelse af fine overflader.
- Behandling af opgaver: Affasning, afgratning, svejsesømmebehandling
- Drevtyper: Vinkelsliber
Materiale:
- Bearbejdelige materialer: