Beskrivelse:
Klovraspe fra Pferd er populære hos alle brugere, der beskæftiger sig med pleje af hove eller behandling af horn. Rektangulær fil med fiskestang og tænder på fire sider. En side fint, en side groft. Velegnet til høvling af klovoverfladen, til afslutning af klovvæggen, til arkivering af tæerne samt til behandling af klovnegle efter skæring.
Egenskab:
- Pferd-type: 3515
- Breddemål: 44 mm
- Tænding: Fræset
- Længde metrisk: 350 mm
- Højde: 6 mm
- inkl. skaft: Uden
Fordel:
- Lang standtid.
- Rigtigt god overfladekvalitet.
- Kræfter og tilbage forsigtigt.
- Behagelig filfølelse for mennesker og dyr.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: HESTEHOVEN kan anvendes med de kommercielt tilgængelige filhåndtag af passende størrelse.
- Behandling af opgaver: Affasning, afgratning, afrunding, overfladebehandling, kantbehandling (affasning, filet)
- Drevtyper: Manuel indsats
Materiale:
- Bearbejdelige materialer: