Tilbehør værktøjsholder bo til tallerkenbørster Ø125-150mm med boring 22.2 til 12 mm aksel

Art.-nr.: 4007220808894
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Artikelnummer 4007220808894
    EAN/GTIN 4007220808894
    Producentnummer 43595105
    L-nummer L51510 310

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Denne værktøjsholder muliggør indsats of skivepensler med borehuller på værktøjsdrev med spændetang, f.eks. elektriske lige slibere og bukning af akseldrev.

    Egenskab:

    • Pferd-type: BO 12/22.2 125-150
    • Egnet til boring Ø [mm]: 22,2
    • Egnet til Ø metrisk: 125, 150 mm
    • Passer til: Diskbørster DBU
    • Registreringssystem: Skaft
    • Afstand Ø drevstift: 31,75 mm
    • Ø monteringsbolte: 6,35 mm
    • Ø metrisk skaft: 12 mm

    Fordel:

    • Sikkert greb om børste på grund af høj tilpasningsnøjagtighed.

    Bemærk:

    • værktøjsholder må kun anvendes til børstediametre op til maksimalt 200 mm

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven