HBU 4reiang ståltråd Ø 0.35 mm kan bruges universelt

Art.-nr.: 4007220808337
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 50 Styk
  • Bestillingstrin: 50 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Stålbørste

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220808337
EAN/GTIN 4007220808337
Producentnummer 43673004
L-nummer L51510 853

Betegnelse

Beskrivelse:

Pferd tilbyder et omfattende udvalg af håndbørster med forskellige former og besætninger. Universelt anvendeligt til alle lette rengørings -- og rustfjernelsesarbejder. Ståltråd er det mest almindelige fyldmateriale. Børster med ståltråd er særligt velegnede til overfladebehandling og afgratning. PFERD special wire har en høj trækstyrke og bøjningsstyrke. Dette sikrer optimal slitage af ledningen og lang levetid, selv ved ekstreme børsteopgaver. Ståltråd tåler temperaturer op til 300 grader

Egenskab:

  • Antal, rækker: 4
  • Registreringssystem: Hånd
  • Ø belægningsmateriale: 0,35 mm
  • Belægningsmateriale: Ståltråd (ST)
  • Længde, fræsning: 25 mm
  • Længde, i alt: 290 mm

Fordel:

  • Lang levetid på grund af brugen af PFERD special wire.

Anvendelse:

  • Behandling af opgaver: Rengøring, fjernelse af rust, fjerne oxidlag, fjernelse af maling, skrubbearbejde;
  • Drevtyper: Manuel indsats

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven