Afgratning af hånden type BC 1651 til universalbearbejdning af huller

Art.-nr.: 4007220807958
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Trin- og konusforsænker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220807958
EAN/GTIN 4007220807958
Producentnummer 14300060
L-nummer L51130 94

Betegnelse

Beskrivelse:

Pferd tilbyder afgratningsblade, miniblade og afgratningsforsænkere til håndafgrater. Bladene og forsænker er let udskiftelige og er hver især designet til forskellige materialer og bearbejdningsopgaver. Roterende afgratning forsænkninger til universel bearbejdning af boringer lavet af forskellige materialer. Afgratningsforsænkeren anvendes sammen med den relevante holder i den manuelle indsats.

Egenskab:

  • Pferd-type: BC 1651
  • Brug til: Universel redigering
  • Breddemål: 16 mm
  • Forsænkning Ø: 16,5 mm
  • Ø udvendig metrisk: 3 mm

Fordel:

  • Hurtig, manuel afgratning af boringer.

Anvendelse:

  • Behandling af opgaver: Afgratning
  • Drevtyper: Manuel indsats

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Aluminium
    • Støbejern
    • Kunststof
    • Ikke-jernholdigt metal blød
    • Stål

Egnede produkter

Tilbehør