Afgratningsklinge BS 1018 til plast, andre bløde materialer

Art.-nr.: 4007220807910
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Klinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220807910
EAN/GTIN 4007220807910
Producentnummer 14300020
L-nummer L51130 33

Betegnelse

Beskrivelse:

Pferd tilbyder afgratningsblade, miniblade og afgratningsforsænkere til håndafgrater. Bladene og forsænker er let udskiftelige og er hver især designet til forskellige materialer og bearbejdningsopgaver. Afgratning klinger til bearbejdning af stål, aluminium, ikke-jernholdige metaller og støbejern, plast og andre bløde materialer. Afgratningsbladene anvendes sammen med den relevante holder i den manuelle indsats. Afgratningsbladet er velegnet til plast og andre bløde materialer.

Egenskab:

  • Pferd-type: BS
  • Brug på: Plast, andre bløde materialer
  • Breddemål: 3,2 mm
  • Ø udvendig metrisk: 3 mm

Fordel:

  • Klinge tilpasset emnets materialeegenskaber.

Anvendelse:

  • Behandling af opgaver: Afgratning
  • Drevtyper: Manuel indsats

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Aluminium
    • Støbejern
    • Kunststof
    • Ikke-jernholdigt metal blød
    • Stål

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven