Beskrivelse:
Særligt velegnet til afgratning af rør, skærekanter og små dele på stationære maskiner. For at opfylde de særlige krav ved bearbejdning af rustfrit stål (INOX) bruger Pferd trådkvalitet 1.4310 (V2A) til alle INOX børster. Praktisk erfaring fra industrimiljøet bekræfter, at det har en meget god korrosionsbestandighed med en optimal levetid. Alle PFERD-børster med INOX-pynt er mærket blå og er velegnede til brug sammen med indsats på alle rustfrie ståltyper (INOX), som f.eks. V4A. Trådkvalitet 1.4310 har tendens til at opføre sig ferromagnetisk under koldhærdning, dvs. at den tiltrækkes af magneter. Dette skyldes en strukturel ændring forårsaget af deformation, f.eks. under trådtrækning. Dette påvirker ikke INOX-fræsningens kvalitet og korrosionsbestandighed. Det bevarer sine korrosionsbestandige egenskaber. Tråd af rustfrit stål (INOX) kan modstå temperaturer op til 450 grader
Egenskab:
- O/MIN., maks.: 3600 RPM
- O/MIN., ekstraudstyr, fra: 1400 RPM
- O/MIN., ekstraudstyr, indtil: 2300 RPM
- Breddemål: 60 mm
- Registreringssystem: Boring
- Ø hul, maks.: 100 mm
- Ø hul: 50,8 mm
- Ø belægningsmateriale: 0,2 mm
- Ø udvendig metrisk: 250 mm
- Belægningsmateriale: Tråd af rustfrit stål (INOX)
- Længde, fræsning: 50 mm
Fordel:
- Individuel kontrol for ubalance garanterer en høj grad af glathed.
- Højeste levetid på grund af høj belægningsgrad.
- Meget god korrosionsbestandighed.
- Opretter fine overflader.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: Vær opmærksom på de anbefalede hastigheder.
- Behandling af opgaver: Rengøring, afgratning, rust, fjernelse af pletter, fjernelse af oxidlag; Fjernelse af maling; skrubbearbejde
- Drevtyper: Stationære maskiner
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Aluminium
- Bronze
- Koboltbaserede legeringer
- Ikke-jernholdigt metal hårdt
- Høj varmebestandige materialer
- Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
- Nikkel- eller titanbaserede superlegeringer
- Andre ikke-jernholdige metaller
- Bløde titanlegeringer (trækstyrke 500 N/mm²)
- Specialstål (INOX)
- Titan
- Titanlegeringer
Leveringsomfang:
- Bestil adapterpar APM 50.8 separat.