Beskrivelse:
Særligt velegnet til afgratning af rør, skærekanter og små dele på stationære maskiner. Ståltråd er det mest almindelige fyldmateriale. Børster med ståltråd er særligt velegnede til overfladebehandling og afgratning. PFERD special wire har en høj trækstyrke og bøjningsstyrke. Dette sikrer optimal slitage af ledningen og lang levetid, selv ved ekstreme børsteopgaver. Ståltråd tåler temperaturer op til 300 grader
Egenskab:
- O/MIN., maks.: 3600 RPM
- O/MIN., ekstraudstyr, fra: 1800 RPM
- O/MIN., ekstraudstyr, indtil: 2700 RPM
- Breddemål: 100 mm
- Registreringssystem: Boring
- Ø hul, maks.: 100 mm
- Ø hul: 50,8 mm
- Ø belægningsmateriale: 0,35 mm
- Ø udvendig metrisk: 250 mm
- Belægningsmateriale: Ståltråd (ST)
- Længde, fræsning: 50 mm
Fordel:
- Individuel kontrol for ubalance garanterer en høj grad af glathed.
- Højeste levetid på grund af høj belægningsgrad.
- Lang levetid på grund af brugen af PFERD special wire.
- Opretter fine overflader.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: Vær opmærksom på de anbefalede hastigheder.
- Behandling af opgaver: Rengøring, afgratning, rust, fjernelse af oxidlag, fjernelse af maling;
- Drevtyper: Stationære maskiner
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Støbejern
- Støbestål
- Elastomer
- Stål, støbt stål
- Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
- Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Træ
Leveringsomfang:
- Bestil adapterpar APM 50.8 separat.