Diamond-nålefil, firkantet ekstra slank 140mm D126 (medium) til lave konturer

Art.-nr.: 4007220806289
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Nålefil

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220806289
EAN/GTIN 4007220806289
Producentnummer 15105082
L-nummer L51130 96

Betegnelse

Beskrivelse:

Diamantfiler og ark bruges, hvor konventionelle filer fejler på grund af hårdheden af det materiale, der skal behandles. Diamantfiler og -plader anvendes også til bearbejdning af hærdet stål. Arbejdstemperaturerne er så lave, at der ikke opstår kemisk slid. Det betyder, at diamantkornets højere hårdhed kan bruges til en længere levetid. Diamant nåle filer kan bruges universelt i værktøj fremstilling. Det ekstra slanke design (s) er særligt velegnet til bearbejdning af lavtliggende smalle konturer.

Egenskab:

  • Form: Firkantet, ekstra slank
  • Breddemål: 2,3 mm
  • Kornstørrelse: D 126
  • Længde, pude: 70 mm
  • Længde, i alt: 140 mm

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Fil med lidt tryk, især på kanter. Tilføjede diamantfiler kan rengøres i petroleum eller antistatisk plast renser med en filbørste. Alternativt kan ultralydsrensning også udføres. Ofte er det nok med simpel aftapning. Arbejd så fedtfrit som muligt!
  • Behandling af opgaver: Afgratning; efterbehandling; nivellering; fjernelse af oxidlag; overfladebehandling; Kantbearbejdning; kantbearbejdning (affasning, afrunding)
  • Drevtyper: Manuel indsats

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Slibende materialer
    • Case stål
    • Ferrit (magnetisk materiale)
    • Glas
    • Grafit og elektrocarbon
    • Nikkel- eller titanbaserede superlegeringer
    • Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
    • Teknisk keramik
    • Værktøjsstål
    • Hårdmetal

Leveringsomfang:

  • Skræddersyede værktøjsløsninger er tilgængelige på forespørgsel.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven