Beskrivelse:
Diamantfiler og ark bruges, hvor konventionelle filer fejler på grund af hårdheden af det materiale, der skal behandles. Diamantfiler og -plader anvendes også til bearbejdning af hærdet stål. Arbejdstemperaturerne er så lave, at der ikke opstår kemisk slid. Det betyder, at diamantkornets højere hårdhed kan bruges til en længere levetid. Diamantværkstedsfiler anvendes blandt andet i værktøjsfremstilling i stor skala. De leveres med en ergonomisk fil hæfte. DIAMANT værkstedsfiler leveres med en ergonomisk filhæfte. D 251 GRIT er også velegnet til forarbejdning af fiberforstærket plast (GRP/CFRP).
Egenskab:
- Form: Flad/stump
- Breddemål: 13 mm
- Kornstørrelse: D 251
- Højde: 5 mm
- Længde, pude: 135 mm
- Længde, i alt: 150 mm
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: Fil med lidt tryk, især på kanter. Tilføjede diamantfiler kan rengøres i petroleum eller antistatisk plast renser med en filbørste. Alternativt kan ultralydsrensning også udføres. Ofte er det nok med simpel aftapning. Arbejd så fedtfrit som muligt!
- Behandling af opgaver: Afgratning; efterbehandling; nivellering; fjernelse af oxidlag; overfladebehandling; Kantbearbejdning; kantbearbejdning (affasning, afrunding)
- Drevtyper: Manuel indsats
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Slibende materialer
- Case stål
- Duroplast
- Ferrit (magnetisk materiale)
- Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP)
- Glas
- Grafit og elektrocarbon
- Nikkel- eller titanbaserede superlegeringer
- Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
- Teknisk keramik
- Værktøjsstål
- Hårdmetal
Leveringsomfang:
- Skræddersyede værktøjsløsninger er tilgængelige på forespørgsel.