Beskrivelse:
Fremragende til bearbejdning af anti-slid belægninger og panser belægninger lavet af wolframcarbid, chromcarbid, titancarbid, etc. Anbefales især til bearbejdning af materialer, der anvendes i motorkonstruktioner, f.eks. Hastelloy, Inconel og titanium/titaniumlegeringer. Også ideel til bearbejdning af ekstremt hårde materialer som hårdmetal, glas, keramik, emalje og sten samt GRP/CFRP. ISO 6344 kornstørrelse: 60
Egenskab:
- Breddemål: 55 mm
- Slibemiddel: Diamant
- Længde metrisk: 90 mm
- Kornstørrelse: 251
Fordel:
- Optimal konturjustering på grund af høj fleksibilitet.
- Nå svært tilgængelige steder.
- Kan bruges til våd og tør slibning.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: Arbejder fint med let tryk.
- Behandling af opgaver: Rengøring; gradvis finslibning; skrubning; teksturering (frosting, linjefrosting og satinering);
- Drevtyper: Manuel indsats
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Aluminium
- Messing
- Bronze
- Støbestål
- Koboltbaserede legeringer
- Kobber
- Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP)
- Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
- Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
- Specialstål (INOX)
- Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
- Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Sten
- Termoplast
- Titan
- Titanlegeringer
Leveringsomfang:
- Kornstørrelser er specificeret i ?m.