Beskrivelse:
Ved lommeslibere er slibemiddel lamellerne placeret radialt rundt om værktøjets akse på støtten. På grund af deres fleksibilitet tilpasser de sig optimalt til emnets konturer. Det slibende korn er indlejret i en syntetisk harpiksbinding på den trækbestandige, fleksible stofholder. I ISO 3919 er lommeslibere opført under betegnelsen ″Lamelslibestifter″. Til aggressiv slibning med den højeste udskillelseshastighed på hårde, dårligt varmeledende materialer. Konstant maksimal ydelse takket være selvskærpende keramisk korn. Slibende additiver i belægningen opnår en betydeligt højere udskillelseshastighed, forhindrer tilstopning og forårsager en køligere slibning.
Egenskab:
- O/MIN., maks.: 19100 RPM
- O/MIN., ekstraudstyr: 9600 RPM
- Breddemål: 20 mm
- Slibemiddel: Keramisk korn CO-COOL
- Ø udvendig metrisk: 40 mm
- Ø metrisk skaft: 6 mm
- Kornstørrelse: 120
- Længde, aksel: 40 mm
Fordel:
- Optimal konturjustering på grund af høj fleksibilitet.
- Konsekvent høj materialefjernelse gennem hele levetiden, da ny, aggressiv slibemiddel konstant frigives.
- indsats på forsiden meget tæt på kanter og vinkler muligt på grund af flad støbekerne konstruktion.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: Reduktionen af kontakttrykket og periferihastigheden samt tilføjelsen af slibeolie reducerer værktøjsslid og emnets temperaturbelastning. For at undgå unødig slid og temperaturbelastning på arbejdsemnet skal der opnås en forøgelse af udtagningshastigheden med grovere korn frem for ved at øge kontakttrykket. Forøgelse af skærehastigheden resulterer i en lidt finere overflade. Forøgelse af kontakttrykket gør overfladen lidt grovere. Jo blødere det materiale, der skal bearbejdes, jo grovere overfladen (hvis der anvendes samme kornstørrelser). For at opnå den bedste ydeevne skal du bruge den ved en anbefalet skærehastighed på 15-20 m/s.. Der opnås et ideelt kompromis mellem afmonteringsydelse, overfladekvalitet, emnetemperatur og værktøjsslid. Brug slibeolie, der er egnet til materialet, for at øge værktøjslevetiden og slibeevnen betydeligt.
- Behandling af opgaver: Afgratning; gradvis finslibning; udligning; strukturering (frosting, line-frosting og satinering); Overfladebearbejdning; svejsning bearbejdning
- Drevtyper: Bøjning af akseldrev; ligesliber
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Aluminium
- Tempergods
- Messing
- Bronze
- Støbestål
- Koboltbaserede legeringer
- Kobber
- Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
- Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
- Specialstål (INOX)
- Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
- Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Titan
Bemærk:
- Af sikkerhedsmæssige årsager må den angivne maksimalt tilladte omdrejningstal aldrig overskrides.
- Kontakttrykket skal reduceres betydeligt, hvis den angivne optimale omdrejningstal overskrides.
- Sikkerheden garanteres kun, hvis spændelængden er mindst 15 mm, og den angivne maksimale omdrejningstal ikke overskrides for åbne aksellængder.