Hårdmetal højtydende fræsebolt alu kugle KUD Ø 06x05 mm aksel - Ø 3 mm aluminium/ikke-jernholdige metaller

Art.-nr.: 4007220803721
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Fræsestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220803721
EAN/GTIN 4007220803721
Producentnummer 21213095
L-nummer L51140 189

Betegnelse

Beskrivelse:

Pferd har videreudviklet ALU tænderne specielt til spåntagning af aluminium. Det er kendetegnet ved en høj skæreydelse. Sfærisk fræsestift i henhold til din 8032.

Egenskab:

  • OMDR./MIN. af hårde ikke-jernholdige metaller: 32000 RPM
  • OMDR./MIN. af bløde ikke-jernholdige metaller: 32000 RPM
  • OMDREJNINGSTAL for termoplast, fiberforstærket plast (GRP/CFRP): 32000 RPM
  • RPM BIS, hårde ikke-jernholdige metaller: 59000 RPM
  • RPM BIS, bløde ikke-jernholdige metaller: 59000 RPM
  • OMDR./MIN. BIS, Thermopl. Plast, fiberholdig Plast (GRP/CFRP): 59000 RPM
  • Tænding: ALU
  • Ø udvendig metrisk: 6 mm
  • Ø metrisk skaft: 3 mm
  • Længde, savtakket: 5 mm
  • Længde, i alt: 35 mm

Fordel:

  • Ekstremt høj skæreydelse.
  • Store chips.
  • Reducer materialets vedhæftning.
  • Lang levetid og jævn drift.
  • Der kan anvendes op til 1,100 m/min skærehastighed.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Brug om muligt værktøjerne på højtydende drev med robust monteret spindel for at forhindre vibrationer. Overhold hastighedsanbefalingerne. For den økonomiske indsats af fræsetappene udføres der arbejde i området for øverste hastighed/skærehastighed. Brug fræsestifter med en akseldiameter på 3 mm på drev med en effekt på 75 til 300 watt.
  • Behandling af opgaver: Fremstilling af gennembrud; afgratning; nivellering; fræsning; Overfladebearbejdning; svejsning bearbejdning
  • Drevtyper: Bøjning akseldrev; værktøjsmaskine; robot; stationære maskiner; ligesliber

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Aluminium
    • Messing
    • Bronze
    • Kobber
    • Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP)
    • Aluminiumlegeringer hårde
    • Ikke-jernholdigt metal hårdt
    • Kunststof
    • Aluminiumlegeringer bløde
    • Ikke-jernholdigt metal blød
    • Termoplast
    • Aluminiumlegeringer, der er robuste
    • Zink

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven