Hårdmetal højtydende fræserstift alu rund bue RBF Ø 03x13 mm aksel - Ø 3 mm aluminium/ikke-jernholdige metaller

Art.-nr.: 4007220803677
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Fræsestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220803677
EAN/GTIN 4007220803677
Producentnummer 21218135
L-nummer L51140 186

Betegnelse

Beskrivelse:

Pferd har videreudviklet ALU tænderne specielt til spåntagning af aluminium. Det er kendetegnet ved en høj skæreydelse. Rundbuet fræsestift i henhold til din 8032.

Egenskab:

  • Radius hjørne design: 0,75 mm
  • OMDR./MIN. af hårde ikke-jernholdige metaller: 64000 RPM
  • OMDR./MIN. af bløde ikke-jernholdige metaller: 64000 RPM
  • OMDREJNINGSTAL for termoplast, fiberforstærket plast (GRP/CFRP): 64000 RPM
  • RPM BIS, hårde ikke-jernholdige metaller: 117000 RPM
  • RPM BIS, bløde ikke-jernholdige metaller: 117000 RPM
  • OMDR./MIN. BIS, Thermopl. Plast, fiberholdig Plast (GRP/CFRP): 117000 RPM
  • Tænding: ALU
  • Ø udvendig metrisk: 3 mm
  • Ø metrisk skaft: 3 mm
  • Længde, savtakket: 13 mm
  • Længde, i alt: 43 mm

Fordel:

  • Ekstremt høj skæreydelse.
  • Store chips.
  • Reducer materialets vedhæftning.
  • Lang levetid og jævn drift.
  • Der kan anvendes op til 1,100 m/min skærehastighed.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Brug om muligt værktøjerne på højtydende drev med robust monteret spindel for at forhindre vibrationer. Overhold hastighedsanbefalingerne. Hvis det mindste område af fræseboltens diameter når indsats, kan den anbefalede omdrejningstal øges tilsvarende. For den økonomiske indsats af fræsetappene udføres der arbejde i området for øverste hastighed/skærehastighed. Brug fræsestifter med en akseldiameter på 3 mm på drev med en effekt på 75 til 300 watt.
  • Behandling af opgaver: Fremstilling af gennembrud; afgratning; nivellering; fræsning; Overfladebearbejdning; svejsning bearbejdning
  • Drevtyper: Bøjning akseldrev; værktøjsmaskine; robot; stationære maskiner; ligesliber

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Aluminium
    • Messing
    • Bronze
    • Kobber
    • Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP)
    • Aluminiumlegeringer hårde
    • Ikke-jernholdigt metal hårdt
    • Kunststof
    • Aluminiumlegeringer bløde
    • Ikke-jernholdigt metal blød
    • Termoplast
    • Aluminiumlegeringer, der er robuste
    • Zink

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven