POLIGROLL PR cylindriske slibeskiver Ø 12x35 mm boring Ø 3 mm keramisk COOL60

Art.-nr.: 4007220803424
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 50 Styk
  • Bestillingstrin: 50 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Sliberulle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220803424
EAN/GTIN 4007220803424
Producentnummer 42811346

Betegnelse

Beskrivelse:

Til aggressiv slibning med den højeste udskillelseshastighed på hårde, dårligt varmeledende materialer. Konstant maksimal ydelse takket være selvskærpende keramisk korn. Slibende additiver i belægningen opnår en betydeligt højere udskillelseshastighed, forhindrer tilstopning og forårsager en køligere slibning. Poliroll sliberuller er lavet af spiralsår slibemiddel på en base. Det slibende korn er indlejret i den syntetiske harpiksbelægning på den trækfaste stofbærer, hvilket opnår den højeste slibeevne.

Egenskab:

  • O/MIN., maks.: 17000 RPM
  • O/MIN., ekstraudstyr: 12000 RPM
  • Slibemiddel: Keramisk korn CO-COOL
  • Ø udvendig metrisk: 12 mm
  • Kornstørrelse: 60
  • Højde: 35 mm

Fordel:

  • Konstant høj slibeevne i hele levetiden på grund af den permanente frigørelse af frisk slibekorn i indsats.
  • Sikker pasform i indsats på grund af selvspænding på grund af rillet konisk værktøjsholder.
  • Enkelt værktøjsskift.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Brug spidsen og ikke slibning-overfladen for at undgå at beskadige limning af varme. Placer POLIROLL på værktøjsholder med den limede side. Brug slibeolie, der er egnet til materialet, for at øge værktøjslevetiden og slibeevnen betydeligt.
  • Behandling af opgaver: Afgratning; trin-for-trin finslibning; nivellering; slibning; slibning; svejsesømning;
  • Drevtyper: Bøjning af akseldrev; ligesliber

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Aluminium
    • Tempergods
    • Bronze
    • Koboltbaserede legeringer
    • Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
    • Specialstål (INOX)
    • Titan

Bemærk:

  • Den maksimale tilladte periferihastighed er 11 m/s.
  • Af sikkerhedsmæssige årsager må den angivne maksimalt tilladte omdrejningstal aldrig overskrides.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven