Beskrivelse:
Til aggressiv slibning med den højeste udskillelseshastighed på hårde, dårligt varmeledende materialer. Konstant maksimal ydelse takket være selvskærpende keramisk korn. Slibende additiver i belægningen opnår en betydeligt højere udskillelseshastighed, forhindrer tilstopning og forårsager en køligere slibning. Poliroll sliberuller er lavet af spiralsår slibemiddel på en base. Det slibende korn er indlejret i den syntetiske harpiksbelægning på den trækfaste stofbærer, hvilket opnår den højeste slibeevne.
Egenskab:
- O/MIN., maks.: 23000 RPM
- O/MIN., ekstraudstyr: 15000 RPM
- Slibemiddel: Keramisk korn CO-COOL
- Ø udvendig metrisk: 9 mm
- Kornstørrelse: 120
- Højde: 35 mm
Fordel:
- Konstant høj slibeevne i hele levetiden på grund af den permanente frigørelse af frisk slibekorn i indsats.
- Sikker pasform i indsats på grund af selvspænding på grund af rillet konisk værktøjsholder.
- Enkelt værktøjsskift.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: Brug spidsen og ikke slibning-overfladen for at undgå at beskadige limning af varme. Placer POLIROLL på værktøjsholder med den limede side. Brug slibeolie, der er egnet til materialet, for at øge værktøjslevetiden og slibeevnen betydeligt.
- Behandling af opgaver: Afgratning; trin-for-trin finslibning; nivellering; slibning; slibning; svejsesømning;
- Drevtyper: Bøjning af akseldrev; ligesliber
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Aluminium
- Tempergods
- Bronze
- Koboltbaserede legeringer
- Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
- Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
- Specialstål (INOX)
- Titan
Bemærk:
- Den maksimale tilladte periferihastighed er 11 m/s.
- Af sikkerhedsmæssige årsager må den angivne maksimalt tilladte omdrejningstal aldrig overskrides.