• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

slibestift cylinder med STØBT kant Ø 20x40 mm aksel Ø 6 mm SIC30 til gråt og sfærisk støbejern

Art.-nr.: 4007220803028
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 50 Styk
  • Bestillingstrin: 50 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Slibestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220803028
EAN/GTIN 4007220803028
Producentnummer 31133531
L-nummer L51090 288

Betegnelse

Udførelse:

  • STØBT KANT N

Beskrivelse:

ZY cylinderformen er ideel til slibning af boringer, radier og konturer. STØBEKANTVERSIONEN til støberier er særligt velegnet til universel indsats og til slibning af mineralisering og slibning af sandindeslutninger og sandvedhæftning til grå og nodulær støbejern emner i forbindelse med høje skærehastigheder.

Egenskab:

  • O/MIN., maks.: 32400 RPM
  • O/MIN., ekstraudstyr: 32400 RPM
  • Form: W 205
  • Udførelse: STØBT KANT N
  • Breddemål: 40 mm
  • Ø udvendig metrisk: 20 mm
  • Ø metrisk skaft: 6 mm
  • Kornstørrelse: 30
  • Længde, aksel: 40 mm

Fordel:

  • Meget høj grind og aggressivitet fra begyndelsen.
  • Høj udtrækningshastighed kombineret med lang værktøjslevetid.
  • Leveres i praktisk og miljøvenlig industriemballage.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: STØBTE KANTSLIBESTIFTER opnår deres bedste ydelse ved en skærehastighed på 30 til 50 m/s..
  • Behandling af opgaver: Afgratning, glatning, glatning, glatning, glatning Overfladebehandling; bearbejdning af svejsesømme; kantbearbejdning (affasning, afrunding)
  • Drevtyper: Bøjning af akseldrev; ligesliber

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Deformerbart støbejern
    • Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)

Bemærk:

  • Den maksimalt tilladte omdrejningstal refererer til den åbne aksellængde på 10 mm.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven