• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

STØBT STÅL slibestift cylinder Ø 25x32 mm aksel Ø 6 mm A30 til støbt stål

Art.-nr.: 4007220802960
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 50 Styk
  • Bestillingstrin: 50 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Slibestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220802960
EAN/GTIN 4007220802960
Producentnummer 31135231
L-nummer L51090 512

Betegnelse

Beskrivelse:

STØBT STÅL-versionen er særligt velegnet til den universelle Rough indsats på støbt stål. Den er ideel til fjernelse af grater på stålstøbegods og til slibning af overgange efter afskæring. ZY cylinderformen er ideel til slibning af boringer, radier og konturer.

Egenskab:

  • O/MIN., maks.: 32900 RPM
  • O/MIN., ekstraudstyr: 25000 RPM
  • Breddemål: 32 mm
  • Ø udvendig metrisk: 25 mm
  • Ø metrisk skaft: 6 mm
  • Kornstørrelse: 30
  • Længde, aksel: 40 mm

Fordel:

  • Meget høj grind og aggressivitet fra begyndelsen.
  • Høj udtrækningshastighed kombineret med lang værktøjslevetid.
  • Leveres i praktisk og miljøvenlig industriemballage.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: STØBT STÅL slibestifter opnår deres bedste ydeevne ved en skærehastighed på 25 til 40 m / s..
  • Behandling af opgaver: Afgratning, glatning, glatning, glatning, glatning Overfladebehandling; bearbejdning af svejsesømme; kantbearbejdning (affasning, afrunding)
  • Drevtyper: Bøjning af akseldrev; ligesliber

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Støbt stål

Bemærk:

  • Den maksimalt tilladte omdrejningstal refererer til den åbne aksellængde på 10 mm.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven