• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

ALUMINIUM slibestift cylinder Ø 16x32 mm aksel Ø 6 mm SiC80 til aluminium

Art.-nr.: 4007220802939
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Slibestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220802939
EAN/GTIN 4007220802939
Producentnummer 31127408
L-nummer L51090 778

Betegnelse

Beskrivelse:

ALU-versionen er specielt velegnet til universel indsats på aluminium og ikke-jernholdige metaller. Det bruges til at fjerne grater på aluminiumsstøbninger og affasning på aluminiumprofiler til svejseforberedelse. ZY cylinderformen er ideel til slibning af boringer, radier og konturer. Det kan omdannes til enhver ønsket form ved hjælp af en drejesten.

Egenskab:

  • O/MIN., maks.: 51200 RPM
  • O/MIN., ekstraudstyr: 30000 RPM
  • Breddemål: 32 mm
  • Ø udvendig metrisk: 16 mm
  • Ø metrisk skaft: 6 mm
  • Kornstørrelse: 80
  • Længde, aksel: 40 mm

Fordel:

  • Takket være speciel imprægnering, ingen tilstopning ved bearbejdning af bløde, smørende eller hårde materialer.
  • Høj slibe- og aftagningsydelse.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Slibestifter ALU opnår deres bedste ydelse ved en skærehastighed på 20 til 40 m/s.
  • Behandling af opgaver: Afgratning, glatning, glatning, glatning, glatning Overfladebehandling; bearbejdning af svejsesømme; kantbearbejdning (affasning, afrunding)
  • Drevtyper: Bøjning af akseldrev; ligesliber

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Aluminium
    • Messing
    • Kobber
    • Zink

Bemærk:

  • Den maksimalt tilladte omdrejningstal refererer til den åbne aksellængde på 10 mm.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven