Beskrivelse:
Drevet er udstyret med en spændeværktøjsholder til skaftværktøj. Trykluftdrevets udsugningskanal er placeret bagest. Aktuatoren med en lav vinkel hoved højde, et slankt vinkelhoved og en roterende ventil design er kendetegnet ved sit kompakte design. Trykluftdrevet skal bruges sammen med olie. 0.6 m udgang og 2 m tilførselsluftslange med gevindtilslutning 1/4″ udvendig og gevindmuffe (STGI), spændetang 3 mm, 2 skruenøgler.
Egenskab:
- Driftstryk: 6,3 bar
- Ydelse: 110 watt
- Omdrejningstal: 25000 RPM
- Spændetang: 3
- Ventildesign: Drej
- Breddemål: 20 mm
- Luftforbrug, tomgang: 0,3 m³/min
- Luftforbrug under belastning: 0,2 m³/min
- Inkl. Ø spændetang [mm]: 3 mm
- Længde metrisk: 149 mm
- Antal oliedråber [min]: 2 dråber
- Nettovægt: 0217 kg
- Indvendig Ø tilførselsluftslange: 5 mm
- Udstødningsluft ud: Bag
- Højde: 39 mm
Fordel:
- Ingen støvgener på emnesiden.
- Takket være spændepatronholderen er den perfekt egnet til de anbefalede skaftværktøjer.
- Maskinen har en lav vinkel hoved højde og er velegnet til smalle arbejdsområder.
- Maskinen har et slankt vinkelhoved og er velegnet til arbejde i svært tilgængelige områder.
- Det kompakte design giver nem adgang.
Bemærk:
- Drevet skal betjenes med det angivne oliedryptal for at forhindre for tidlig fejl.