Beskrivelse:
Pferd diamantskæreskiver er fremstillet efter de højeste kvalitets- og sikkerhedsstandarder. De garanterer optimale separationsresultater og muliggør økonomisk bearbejdning af forskellige materialer, f.eks. beton, vasket beton, klinker, hård sten, Granit eller andre slibende byggematerialer. Produktsortimentet tilbyder det optimale værktøj til hver bearbejdningsopgave. Kraftfuldt værktøj med segmenteret kant til aggressiv, hurtig skæring af hårde materialer med høj skæreydelse og meget god værktøjslevetid.
Egenskab:
- O/MIN., maks.: 6400 RPM
- Form: 1A1R / DS
- Breddemål: 2,8 mm
- Ø hul: 20 mm
- Slibemiddel: Diamant
- Ø udvendig metrisk: 300 mm
- Højde, overflade: 10 mm
Fordel:
- Høj kvalitet diamant kvaliteter.
- Fremragende skæreeffektivitet og korte skæretider.
- Høj standtid.
- Høj skærekomfort.
- Høj omkostningseffektivitet.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: Våd slibning er altid at foretrække frem for tør slibning, hvis det er muligt. Dette reducerer værktøjsslid, risikoen for termisk skade og støveksponering. Afbryd med lidt tryk for at undgå overophedning af værktøjet. For diamantskæreskiver type DS i diameter 300 til 400 mm er den maksimale arbejdshastighed 100 m/s..
- Behandling af opgaver: Separat; skab gennembrud
- Drevtyper: Planskærere, benzinskærere, stationære maskiner, bordsav
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Mursten
- Armeret beton
- Bløde sten
- Beton
Leveringsomfang:
- Skræddersyede værktøjsløsninger er tilgængelige på forespørgsel.
- Til brug på vinkelslibere leveres alle diamantskæreskiver med en huldiameter på 25.4 mm med en reduktionsring på 22.23 mm.