diamantskæreskive DG FL 115x1.4x22,23 mm SG til adskillelse af fliser, høj skærekvalitet

Art.-nr.: 4007220801055
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Skæreskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220801055
EAN/GTIN 4007220801055
Producentnummer 68000031
L-nummer L51070 451

Betegnelse

Beskrivelse:

Pferd diamantskæreskiver er fremstillet efter de højeste kvalitets- og sikkerhedsstandarder. De garanterer optimale separationsresultater og muliggør økonomisk bearbejdning af forskellige materialer, f.eks. beton, vasket beton, klinker, hård sten, Granit eller andre slibende byggematerialer. Produktsortimentet tilbyder det optimale værktøj til hver bearbejdningsopgave. Kraftfuldt værktøj med lukket kant til skæring uden kantbrud på emner med overflader af høj kvalitet. Den lukkede kant design er velegnet til meget fine snit, såsom fliser og fliser.

Egenskab:

  • O/MIN., maks.: 13300 RPM
  • Form: 1A1R / GD FL
  • Breddemål: 1,4 mm
  • Ø hul: 22,23 mm
  • Slibemiddel: Diamant
  • Ø udvendig metrisk: 115 mm
  • Højde, overflade: 8 mm

Fordel:

  • Høj kvalitet diamant kvaliteter.
  • Fremragende skæreeffektivitet og korte skæretider.
  • Høj standtid.
  • Høj skærekomfort.
  • Høj omkostningseffektivitet.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Våd slibning er altid at foretrække frem for tør slibning, hvis det er muligt. Dette reducerer værktøjsslid, risikoen for termisk skade og støveksponering. Afbryd med lidt tryk for at undgå overophedning af værktøjet. Velegnet til vinkelsliber af alle præstationsklasser.
  • Behandling af opgaver: Separat; skab gennembrud
  • Drevtyper: Vinkelsliber

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Fliser

Leveringsomfang:

  • Skræddersyede værktøjsløsninger er tilgængelige på forespørgsel.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven