Slibesegment 246 x 32x5 mm A46 til bearbejdning af sandforme i støberier

Art.-nr.: 4007220800041
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Artikelnummer 4007220800041
EAN/GTIN 4007220800041
Producentnummer 33401110
L-nummer L51090 768

Betegnelse

Beskrivelse:

Kileformede slibesegmenter til bearbejdning af sandforme og sandkerner i støberier. Slibesegmenterne kan bruges til at omarbejde og eliminere overgange og formseparationer på sandforme og kerner. Det kileformede design gør det nemt at arbejde på både meget smalle områder og store områder.

Egenskab:

  • Breddemål: 32 mm
  • Længde metrisk: 246 mm
  • Højde: 5 mm

Anvendelse:

  • Behandling af opgaver: Afgratning, overfladebehandling, kantbearbejdning (affasning, afrunding)
  • Drevtyper: Manuel indsats

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Slibende materialer
    • Andet

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven