Formalingssegment 235x42x4 mm A46 til bearbejdning af sandforme i støberier

Art.-nr.: 4007220800034
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Artikelnummer 4007220800034
EAN/GTIN 4007220800034
Producentnummer 33401100
L-nummer L51090 771

Betegnelse

Beskrivelse:

Kileformede slibesegmenter til bearbejdning af sandforme og sandkerner i støberier. Slibesegmenterne kan bruges til at omarbejde og eliminere overgange og formseparationer på sandforme og kerner. Det kileformede design gør det nemt at arbejde på både meget smalle områder og store områder.

Egenskab:

  • Breddemål: 42 mm
  • Længde metrisk: 235 mm
  • Højde: 4 mm

Anvendelse:

  • Behandling af opgaver: Afgratning, overfladebehandling, kantbearbejdning (affasning, afrunding)
  • Drevtyper: Manuel indsats

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Slibende materialer
    • Andet

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven