Beskrivelse:
Til aggressiv slibning med maksimal skæreydelse på hårde, dårligt varmeledende materialer. Konstant maksimal ydelse takket være selvskærpende keramisk korn. Slibende additiver i belægningen opnår en betydeligt højere udskillelseshastighed, forhindrer tilstopning og forårsager en køligere slibning. Korte bælter er tilpasset de bælteslibemaskiner, der er almindeligt tilgængelige på markedet. De er opført i ISO 2976 under betegnelsen ″slibebånd″.
Egenskab:
- Breddemål: 6 mm
- Slibemiddel: Keramisk korn CO-COOL
- Længde metrisk: 520 mm
- I overensstemmelse med ISO: ISO 2976
- Kornstørrelse: 40
Fordel:
- Høj rivestyrke med optimal fleksibilitet.
- Ensartede arbejdsresultater pga. meget god klæbeevne.
- Høj omkostningseffektivitet på grund af høj slibeevne og værktøjslevetid.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: Brug slibeolie, der er egnet til materialet, for at øge værktøjslevetiden og slibeevnen betydeligt.
- Behandling af opgaver: Afgratning; trin-for-trin finslibning; nivellering; slibning; slibning; svejsesømning;
- Drevtyper: båndsliber og tape arme
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Aluminium
- Tempergods
- Bronze
- Koboltbaserede legeringer
- Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
- Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
- Specialstål (INOX)
- Titan
Bemærk:
- Overhold sikkerhedsanvisningerne fra VDS (Sammenslutningen af tyske slibeproducenter) ″sikkerhedsanvisninger for korrekt brug af slibebånd″.