Beskrivelse:
Savning 5 er særligt velegnet til fin spåntagning af støbejern, stål, rustfrit stål (INOX) og meget varmebestandige materialer som nikkelbaserede og koboltbaserede legeringer. Det skaber gode overflader. Hårdmetalfræsere til universelle anvendelser er velegnede til fin og grov bearbejdning på de vigtigste industrielle materialer. De tilbyder god skæreydelse og kan bruges på tværs af materialer. fræsestift i form af en spids bue i henhold til din 8032 med tænder i henhold til din 8033, spids fladt. Wolframcarbidgrater med en lang aksel er ideelle til økonomisk bearbejdning af små, svært tilgængelige områder på komponenter. De kan afkortes, hvis det kræves af indsats. Denne version har en stålaksel.
Egenskab:
- RPM BIS, hærdet stål over 1,200 N/mm²: 15000 RPM
- RPM BIS, hårde ikke-jernholdige metaller: 15000 RPM
- RPM BIS, højvarmebestandige materialer: 15000 RPM
- OMDREJNINGSTAL BIS, stål op til 1,200 N/mm²: 15000 RPM
- Tænding: 5
- Ø udvendig metrisk: 6 mm
- Ø metrisk skaft: 3 mm
- Længde, savtakket: 13 mm
- Længde, i alt: 88 mm
Fordel:
- God skæreydelse takket være optimal koordinering af hårdmetal, geometri og tænder.
- Høj standtid.
- Takket være den præcise koncentricitet er slagfrit arbejde muligt uden chatter mærker. Dette reducerer slitagen på værktøjet og værktøjsdrevet betydeligt.
- Høj overfladekvalitet.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: Hvis det mindste område af fræseboltens diameter når indsats, kan den anbefalede omdrejningstal øges tilsvarende. For den økonomiske indsats af fræsetappene udføres der arbejde i området for øverste hastighed/skærehastighed. Brug fræsestifter med en akseldiameter på 3 mm på drev med en effekt på 75 til 300 watt.
- Behandling af opgaver: Fremstilling af gennembrud; afgratning; nivellering; fræsning; Overfladebearbejdning; svejsning bearbejdning
- Drevtyper: Bøjning akseldrev; værktøjsmaskine; robot; stationære maskiner; ligesliber
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Bronze
- Case stål
- Støbestål
- Koboltbaserede legeringer
- Aluminiumlegeringer hårde
- Ikke-jernholdigt metal hårdt
- Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Høj varmebestandige materialer
- Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
- Specialstål (INOX)
- Stål
- Stål, støbt stål
- Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Stål over 700 N/mm² (> 220 HB)
- Stål op til 700 N/mm² (< 220 HB)
- Titan
- Titanlegeringer
- Værktøjsstål
Bemærk:
- Af sikkerhedsmæssige årsager reduceres de maksimale arbejdshastigheder med emnekontakt i forhold til de anbefalede hastigheder for hårdmetalfræsestifter med standardaksellængder. Se produktindlægssedlen.
- Ved arbejde med store aksellængder er det vigtigt, at værktøjet bringes i kontakt med emnet eller indsættes i emnet (hul, not), før drivmaskinen tændes. Emnekontakt skal altid garanteres under drift. Hvis det ikke observeres, er der risiko for at bøje fræsestiften og dermed en øget risiko for ulykker. Hvis der i indsats ikke sikres konstant kontakt mellem værktøjet og emnet, må de maksimale tomgangshastigheder ikke overskrides.
- Ikke egnet til robot eller stationær indsats. Risiko for bøjning. Brug kun tandspillerum-fri spændesystemer/drev.