Beskrivelse:
Savtakket savring 3 PLUS er specielt velegnet til spåntagning af støbejern, stål, rustfrit stål (INOX), nikkelbaserede og titanlegeringer. Det er kendetegnet ved høj materialefjernelse. Hårdmetalfræsere til universelle anvendelser er velegnede til fin og grov bearbejdning på de vigtigste industrielle materialer. De tilbyder god skæreydelse og kan bruges på tværs af materialer. Dråbeformet fræsestift i henhold til din 8032 med tænder i henhold til din 8033. Wolframcarbidgrater med en lang aksel er ideelle til økonomisk bearbejdning af små, svært tilgængelige områder på komponenter. De kan afkortes, hvis det kræves af indsats. Denne version har en stålaksel.
Egenskab:
- Radius hjørne design: 2,8 mm
- RPM BIS, gråt støbejern, hvidt støbejern: 15000 RPM
- RPM BIS, hærdet stål over 1,200 N/mm²: 15000 RPM
- RPM BIS, bløde ikke-jernholdige metaller: 15000 RPM
- OMDREJNINGSTAL BIS, stål op til 1,200 N/mm²: 15000 RPM
- Tænding: 3 PLUS
- Ø udvendig metrisk: 6 mm
- Ø metrisk skaft: 3 mm
- Længde, savtakket: 10 mm
- Længde, i alt: 85 mm
Fordel:
- God skæreydelse takket være optimal koordinering af hårdmetal, geometri og tænder.
- Høj standtid.
- Takket være den præcise koncentricitet er slagfrit arbejde muligt uden chatter mærker. Dette reducerer slitagen på værktøjet og værktøjsdrevet betydeligt.
- Høj overfladekvalitet.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: For den økonomiske indsats af fræsetappene udføres der arbejde i området for øverste hastighed/skærehastighed. Brug fræsestifter med en akseldiameter på 3 mm på drev med en effekt på 75 til 300 watt.
- Behandling af opgaver: Fremstilling af gennembrud; afgratning; nivellering; fræsning; Overfladebearbejdning; svejsning bearbejdning
- Drevtyper: Bøjning akseldrev; værktøjsmaskine; robot; stationære maskiner; ligesliber
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Deformerbart støbejern
- Sort støbejern (GTS, GJMB)
- Case stål
- Støbejern
- Støbestål
- Koboltbaserede legeringer
- Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
- Aluminiumlegeringer hårde
- Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Høj varmebestandige materialer
- Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
- Specialstål (INOX)
- Stål
- Stål, støbt stål
- Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Stål over 700 N/mm² (> 220 HB)
- Stål op til 700 N/mm² (< 220 HB)
- Værktøjsstål
- Hvidt støbejern (GTW, GJMW)
Bemærk:
- Af sikkerhedsmæssige årsager reduceres de maksimale arbejdshastigheder med emnekontakt i forhold til de anbefalede hastigheder for hårdmetalfræsestifter med standardaksellængder. Se produktindlægssedlen.
- Ved arbejde med store aksellængder er det vigtigt, at værktøjet bringes i kontakt med emnet eller indsættes i emnet (hul, not), før drivmaskinen tændes. Emnekontakt skal altid garanteres under drift. Hvis det ikke observeres, er der risiko for at bøje fræsestiften og dermed en øget risiko for ulykker. Hvis der i indsats ikke sikres konstant kontakt mellem værktøjet og emnet, må de maksimale tomgangshastigheder ikke overskrides.
- Ikke egnet til robot eller stationær indsats. Risiko for bøjning. Brug kun tandspillerum-fri spændesystemer/drev.