Beskrivelse:
Fremragende til overflade- og kantslibning. Fiberryggen styrker slibeark og forbedrer materialefjernelse. Til aggressiv slibning med højeste udskillelseshastighed på hårde, dårligt varmeledende materialer. Konstant maksimal ydelse takket være selvskærpende keramisk korn. Slibende additiver i belægningen opnår en betydeligt højere udskillelseshastighed, forhindrer tilstopning og forårsager en køligere slibning. Spændesystemet CDR har en skrueforbindelse med udvendigt gevind (plast) på værktøjssiden. Også velegnet til de systemer, der anvendes på markedet: ROLOC, låsesæt, Speed loco TR, Power lock type III, hurtiglåsesystem B, roll-on.
Egenskab:
- Spændesystem: System CDR
- O/MIN., ekstraudstyr, fra: 2500 RPM
- O/MIN., ekstraudstyr, indtil: 9000 RPM
- Slibemiddel: Keramisk korn CO-COOL
- Ø udvendig metrisk: 75 mm
- Kornstørrelse: 120
Fordel:
- Høj omkostningseffektivitet på grund af hurtige værktøjsskift.
- Høj komfort på grund af nem håndtering og lave vibrationer arbejde.
- Ingen interferens i indsats'en på grund af, at den sidder fast, glider eller løsner sig.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: Brug COMBIDISC Small-fiber slibemaskiner med slibearkholder på bøjelige akseldrev med vinkelhåndtag, lille trykluft - eller elektrisk vinkelsliber. Brug slibeolie, der er egnet til materialet, for at øge værktøjslevetiden og slibeevnen betydeligt.
- Behandling af opgaver: Afgratning; gradvis finslibning; nivellering; skrubbearbejde; slibning; Overfladebehandling; svejsning søm behandling; kantbehandling
- Drevtyper: vinkelsliber, ledningsfri vinkelsliber, bøjningsakseldrev, ligesliber
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Aluminium
- Tempergods
- Bronze
- Koboltbaserede legeringer
- Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
- Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
- Specialstål (INOX)
- Titan
Leveringsomfang:
- Bestil venligst slibearkholder separat.
Bemærk:
- Den maksimale tilladte periferihastighed er 50 m/s.
- Af sikkerhedsmæssige årsager må den angivne maksimalt tilladte omdrejningstal aldrig overskrides.