COMBIDISC korund slibeark CDR Ø 25 mm A60 til universalanvendelse

Art.-nr.: 4007220778098
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 100 Styk
  • Bestillingstrin: 100 Styk
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
    Produkttype Fiberskive

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4007220778098
    EAN/GTIN 4007220778098
    Producentnummer 42770306
    L-nummer L51100 835

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Til universel indsats fra grov til finslibning i industrien og håndværk. Spændesystemet CDR har en skrueforbindelse med udvendigt gevind (plast) på værktøjssiden. Også velegnet til de systemer, der anvendes på markedet: ROLOC, låsesæt, Speed loco TR, Power lock type III, hurtiglåsesystem B, roll-on.

    Egenskab:

    • Spændesystem: System CDR
    • O/MIN., ekstraudstyr, fra: 15000 RPM
    • O/MIN., ekstraudstyr, indtil: 26000 RPM
    • Slibemiddel: Korund A.
    • Ø udvendig metrisk: 25 mm
    • Kornstørrelse: 60

    Fordel:

    • Høj omkostningseffektivitet på grund af hurtige værktøjsskift.
    • Høj komfort på grund af nem håndtering og lave vibrationer arbejde.
    • Ingen interferens i indsats'en på grund af, at den sidder fast, glider eller løsner sig.

    Anvendelse:

    • Anvendelsesanbefalinger: Brug COMBIDISC slibeplader med slibearkholder på bøjbare akseldrev med vinkelhåndtag, små trykluft - eller elektriske vinkelslibere. Brug slibeolie, der er egnet til materialet, for at øge værktøjslevetiden og slibeevnen betydeligt.
    • Behandling af opgaver: Afgratning; gradvis finslibning; nivellering; skrubbearbejde; slibning; Overfladebehandling; svejsning søm behandling; kantbehandling
    • Drevtyper: vinkelsliber, ledningsfri vinkelsliber, bøjningsakseldrev, ligesliber

    Materiale:

    • Bearbejdelige materialer:
      • Deformerbart støbejern
      • Messing
      • Bronze
      • Støbestål
      • Kobber
      • Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP)
      • Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Specialstål (INOX)
      • Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
      • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Termoplast
      • Titan
      • Titanlegeringer

    Leveringsomfang:

    • Bestil venligst slibearkholder separat.

    Bemærk:

    • Den maksimale tilladte periferihastighed er 50 m/s.
    • Af sikkerhedsmæssige årsager må den angivne maksimalt tilladte omdrejningstal aldrig overskrides.

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven