Beskrivelse:
Til aggressiv slibning med højeste udskillelsesrater på hårde, hårde og dårligt varmeledende materialer. Konstant maksimal ydelse takket være selvskærpende keramisk korn. Slibende additiver i belægningen opnår en betydeligt højere udskillelseshastighed, forhindrer tilstopning og forårsager en køligere slibning. Slibemufferne styres i henhold til ISO 2421 under betegnelsen ″cylindriske slibemuffer″. GSB = stor pakke slibemuffer
Egenskab:
- O/MIN., ekstraudstyr, fra: 16000 RPM
- O/MIN., ekstraudstyr, indtil: 22900 RPM
- Slibemiddel: Keramisk korn CO-COOL
- Ø indvendig metrisk: 25 mm
- Kornstørrelse: 120
- Højde: 25 mm
Fordel:
- Emballagestørrelsen er ideel til industriel brug.
- Sæt slibetylle'en sikkert på slibetylleholder ved at udvide holderen i indsats'en.
- Fremragende levetid takket være særlige fremstillingsprocesser - selv under de hårdeste driftsforhold.
- Højeste omkostningseffektivitet på grund af særligt høj materialefjernelse og høj aggressivitet af slibemidlet.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: For nem udskiftning af slibeskiverne skal du trække dem af og på ved at dreje dem lidt med uret. Lad slibetylleholder sidde fast i værktøjsdrevet. For at sikre, at slibetylle'en er korrekt placeret, skal du holde øje med slibebøsningens minimumshastighed. For at opnå den bedste ydelse, brug ved en anbefalet skærehastighed på 20-30 m/s. Brug slibeolie, der er egnet til materialet, for at øge værktøjslevetiden og slibeevnen betydeligt.
- Behandling af opgaver: Afgratning; gradvis finslibning; nivellering; skrubbearbejde; slibning; Overfladebehandling; svejsning søm behandling; kantbehandling
- Drevtyper: Bøjning af akseldrev; ligesliber
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Aluminium
- Tempergods
- Bronze
- Koboltbaserede legeringer
- Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
- Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
- Specialstål (INOX)
- Titan
Leveringsomfang:
- Bestil venligst slibetylleholder separat.
Bemærk:
- Den maksimale tilladte periferihastighed er 30 m/s.
- Af sikkerhedsmæssige årsager må den angivne maksimalt tilladte omdrejningstal aldrig overskrides.
- Lad ikke slibemufferne stikke ud over slibetylleholder'en.