Hårdmetal højtydende fræserstifter robuste dråber TRE Ø 10x16 mm aksel - Ø 6 mm slagfast

Art.-nr.: 4007220770344
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Fræsestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220770344
EAN/GTIN 4007220770344
Producentnummer 21000124
L-nummer L51060 532

Betegnelse

Beskrivelse:

Den ROBUSTE savning er specielt udviklet til ujævne anvendelser på værfter, støberier og stålkonstruktioner. Den er også velegnet til indsats i alle produktionsområder, hvor huller i tænderne eller skader på konventionelle fræsestifter ofte opstår på grund af vanskelige produktionsforhold. Tungstencarbid trimmerstifter med HÅRDE tænder er særligt aggressive og er kendetegnet ved høj materialefjernelse. Dråbeformet fræsestift i henhold til din 8032.

Egenskab:

  • Radius hjørne design: 4 mm
  • OMDREJNINGSTAL af gråt støbejern, hvidt støbejern: 8000 RPM
  • OMDREJNINGSTAL for hærdet stål over 1,200 N/mm²: 8000 RPM
  • OMDREJNINGSTAL på stål op til 1,200 N/mm²: 8000 RPM
  • RPM BIS, gråt støbejern, hvidt støbejern: 20000 RPM
  • RPM BIS, hærdet stål over 1,200 N/mm²: 11000 RPM
  • OMDREJNINGSTAL BIS, stål op til 1,200 N/mm²: 19000 RPM
  • Tænding: HÅRD
  • Ø udvendig metrisk: 10 mm
  • Ø metrisk skaft: 6 mm
  • Længde, savtakket: 16 mm
  • Længde, i alt: 56 mm

Fordel:

  • Takket være den præcise koncentricitet er slagfrit arbejde muligt uden chatter mærker. Dette reducerer slitagen på værktøjet og værktøjsdrevet betydeligt.
  • Innovativt hurtigspændesystem garanterer komfortabel håndtering og kølig slibning.
  • Minimer huller i tænderne, knusning og slibestift med meget robuste, kraftige tandvarianter.
  • Kan også bruges i lavhastighedsområdet.
  • På grund af den ekstreme slagfasthed kan den bruges meget godt som en længdevariant.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Overhold hastighedsanbefalingerne. HÅRDE tænder kan bruges på materialer op til 54 HRC. Passende test anbefales i tilfælde af hårdere materialer. Wolframhårdmetalgrater med HÅRDE tænder er også velegnede til slående indsats ved brug af skaftforlængere, til skær med høj wrap-vinkel, til fræsning af smalle konturer eller til anvendelsessituationer, hvor høje hastigheder ikke er tilgængelige. For den økonomiske indsats af fræsetappene udføres der arbejde i området for øverste hastighed/skærehastighed. Brug fræsestifter med en akseldiameter på 6 mm på drev med en effekt på 300 watt eller mere.
  • Behandling af opgaver: Fremstilling af gennembrud; afgratning; nivellering; fræsning; Overfladebearbejdning; svejsning bearbejdning
  • Drevtyper: Bøjning af akseldrev; ligesliber

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Deformerbart støbejern
    • Sort støbejern (GTS, GJMB)
    • Case stål
    • Støbejern
    • Støbestål
    • Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stål
    • Stål, støbt stål
    • Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stål over 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Stål op til 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Værktøjsstål
    • Hvidt støbejern (GTW, GJMW)

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven