Beskrivelse:
Den ROBUSTE savning er specielt udviklet til ujævne anvendelser på værfter, støberier og stålkonstruktioner. Den er også velegnet til indsats i alle produktionsområder, hvor huller i tænderne eller skader på konventionelle fræsestifter ofte opstår på grund af vanskelige produktionsforhold. Tungstencarbid trimmerstifter med HÅRDE tænder er særligt aggressive og er kendetegnet ved høj materialefjernelse. Cylindrisk fræsestift i henhold til din 8032 med tænder på omkreds og ansigt.
Egenskab:
- OMDREJNINGSTAL af gråt støbejern, hvidt støbejern: 10000 RPM
- OMDREJNINGSTAL for hærdet stål over 1,200 N/mm²: 10000 RPM
- OMDREJNINGSTAL på stål op til 1,200 N/mm²: 10000 RPM
- RPM BIS, gråt støbejern, hvidt støbejern: 24000 RPM
- RPM BIS, hærdet stål over 1,200 N/mm²: 14000 RPM
- OMDREJNINGSTAL BIS, stål op til 1,200 N/mm²: 24000 RPM
- Tænding: HÅRD
- Ø udvendig metrisk: 8 mm
- Ø metrisk skaft: 6 mm
- Længde, savtakket: 20 mm
- Længde, i alt: 60 mm
Fordel:
- Takket være den præcise koncentricitet er slagfrit arbejde muligt uden chatter mærker. Dette reducerer slitagen på værktøjet og værktøjsdrevet betydeligt.
- Innovativt hurtigspændesystem garanterer komfortabel håndtering og kølig slibning.
- Minimer huller i tænderne, knusning og slibestift med meget robuste, kraftige tandvarianter.
- Kan også bruges i lavhastighedsområdet.
- På grund af den ekstreme slagfasthed kan den bruges meget godt som en længdevariant.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: Overhold hastighedsanbefalingerne. HÅRDE tænder kan bruges på materialer op til 54 HRC. Passende test anbefales i tilfælde af hårdere materialer. Wolframhårdmetalgrater med HÅRDE tænder er også velegnede til slående indsats ved brug af skaftforlængere, til skær med høj wrap-vinkel, til fræsning af smalle konturer eller til anvendelsessituationer, hvor høje hastigheder ikke er tilgængelige. For den økonomiske indsats af fræsetappene udføres der arbejde i området for øverste hastighed/skærehastighed. Brug fræsestifter med en akseldiameter på 8 mm på drev med en effekt på 300 watt eller mere.
- Behandling af opgaver: Fremstilling af gennembrud; afgratning; nivellering; fræsning; Overfladebearbejdning; svejsning bearbejdning
- Drevtyper: Bøjning af akseldrev; ligesliber
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Deformerbart støbejern
- Sort støbejern (GTS, GJMB)
- Case stål
- Støbejern
- Støbestål
- Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
- Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Stål
- Stål, støbt stål
- Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
- Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Stål over 700 N/mm² (> 220 HB)
- Stål op til 700 N/mm² (< 220 HB)
- Værktøjsstål
- Hvidt støbejern (GTW, GJMW)