Beskrivelse:
Aggressiv og stabil børste, der kan modstå høj mekanisk belastning. Til tungt børstearbejde i rørledninger, rørledninger og containerkonstruktion kan det anvendes optimalt. Ståltråd er det mest almindelige fyldmateriale. Børster med ståltråd er særligt velegnede til overfladebehandling og afgratning. PFERD special wire har en høj trækstyrke og bøjningsstyrke. Dette sikrer optimal slitage af ledningen og lang levetid, selv ved ekstreme børsteopgaver. Ståltråd tåler temperaturer op til 300 grader
Egenskab:
- Antal, fletninger: 48 stk.
- O/MIN., maks.: 12500 RPM
- O/MIN., ekstraudstyr, fra: 6300 RPM
- O/MIN., ekstraudstyr, indtil: 12500 RPM
- Breddemål: 6 mm
- Registreringssystem: Gevind
- holder X-LOCK: Uden
- Ø hul: 0 mm
- Arrangement af fyld materiale: Flettet rørledning
- Ø belægningsmateriale: 0,5 mm
- Ø udvendig metrisk: 125 mm
- Ø tråd: M14x2
- Belægningsmateriale: Ståltråd (ST)
- Længde, fræsning: 18 mm
Fordel:
- Aggressiv børsteeffekt på grund af høj stivhed af trådfletninger.
- Optimal adgang til svært tilgængelige områder som f.eks. rodsvejsninger på grund af ekstremt smalt design.
- Lang levetid på grund af brugen af PFERD special wire.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: Vær opmærksom på de anbefalede hastigheder. Brug højtydende vinkelslibere for at opnå optimale resultater.
- Behandling af opgaver: Rengøring, afgratning, afkalkning, fjernelse af oxidlag; fjernelse af maling; behandling af rodsømme; behandling af svejsesømme; behandling af fillet søm
- Drevtyper: Vinkelsliber
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Støbejern
- Støbestål
- Stål, støbt stål
- Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
- Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)