Beskrivelse:
Fremragende til bearbejdning af anti-slid belægninger og panser belægninger lavet af wolframcarbid, chromcarbid, titancarbid, etc. Anbefales især til bearbejdning af materialer, der anvendes i motorkonstruktioner og til bearbejdning af ekstremt hårde materialer. ISO 6344 kornstørrelse: P 220 . Klemmesystemets cd har en skrueforbindelse med indvendigt gevind (metal/plast) på værktøjssiden. Også velegnet til de systemer, der anvendes på markedet: PSG, Power lås type II ″tænd″, sokkel, tænd.
Egenskab:
- Spændesystem: System CD
- O/MIN., ekstraudstyr, fra: 7500 RPM
- O/MIN., ekstraudstyr, indtil: 15000 RPM
- Slibemiddel: Diamant
- Ø udvendig metrisk: 25 mm
- Kornstørrelse: 76
Fordel:
- Høj omkostningseffektivitet på grund af hurtige værktøjsskift.
- Høj komfort på grund af nem håndtering og lave vibrationer arbejde.
- Ingen interferens i indsats'en på grund af, at den sidder fast, glider eller løsner sig.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: Brug COMBIDISC slibeplader med slibearkholder på bøjbare akseldrev med vinkelhåndtag, små trykluft - eller elektriske vinkelslibere. Brug slibeolie, der er egnet til materialet, for at øge værktøjslevetiden og slibeevnen betydeligt. For at opnå den bedste ydeevne skal du bruge den ved en anbefalet skærehastighed på 10-20 m/s.. Bruges sammen med hårde eller mellemhårde COMBIDISC slibeklingeholdere.
- Behandling af opgaver: Afgratning; gradvis finslibning; nivellering; skrubbearbejde; slibning; Overfladebehandling; svejsning søm behandling; kantbehandling
- Drevtyper: vinkelsliber, ledningsfri vinkelsliber, bøjningsakseldrev, ligesliber
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Koboltbaserede legeringer
- Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP)
- Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
- Sten
- Termoplast
- Titan
- Titanlegeringer
Leveringsomfang:
- Bestil venligst slibearkholder separat.
- Kornstørrelsen er angivet i μm.
Bemærk:
- Den maksimale tilladte periferihastighed er 50 m/s.
- Af sikkerhedsmæssige årsager må den angivne maksimalt tilladte omdrejningstal aldrig overskrides.