Indvendig børste ISU Ø 63x100 mm gevind 1/2″ BSW ståltråd Ø 0.35″

Art.-nr.: 4007220749579
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Indvendig børste

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220749579
EAN/GTIN 4007220749579
Producentnummer 43679171
L-nummer L51510 181

Betegnelse

Beskrivelse:

Specielt velegnet til afgratning og rengøring af rør, gevind, bøsninger og cylindre. Ståltråd er det mest almindelige fyldmateriale. Børster med ståltråd er særligt velegnede til overfladebehandling og afgratning. PFERD special wire har en høj trækstyrke og bøjningsstyrke. Dette sikrer optimal slitage af ledningen og lang levetid, selv ved ekstreme børsteopgaver. Ståltråd tåler temperaturer op til 300 grader

Egenskab:

  • O/MIN., maks.: 1000 RPM
  • Breddemål: 100 mm
  • Registreringssystem: Gevind
  • Ø belægningsmateriale: 0,35 mm
  • Ø udvendig metrisk: 63 mm
  • Ø tråd: 1/2 BSW
  • Belægningsmateriale: Ståltråd (ST)
  • Længde, i alt: 170 mm

Fordel:

  • Opretter fine overflader.
  • Lang levetid på grund af brugen af PFERD special wire.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Indsæt i urets retning. Vær opmærksom på de anbefalede hastigheder.
  • Behandling af opgaver: Rengøring, afgratning, rust, fjernelse af oxidlag, fjernelse af maling;
  • Drevtyper: Manuel indsats

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Støbejern
    • Støbestål
    • Stål, støbt stål
    • Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Træ

Leveringsomfang:

  • BSW = British Standard Whitworth

Bemærk:

  • For SAFE indsats skal børste sættes i arbejdsemnet, før arbejdet påbegyndes.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven