Beskrivelse:
Specielt velegnet til afgratning og rengøring af rør, gevind, bøsninger og cylindre. Børster med messingtråd er velegnede til specielle opgaver som f.eks. overfladebehandling af emner af kobber og messing. Messingtråd er blødere og mere fleksibel end ståltråd. Pferd bruger ledningskvaliteten CuZn37 til alle børster med messingtråd. Messingtråd kan modstå temperaturer op til 180 grader
Egenskab:
- O/MIN., maks.: 1000 RPM
- Breddemål: 100 mm
- Registreringssystem: Gevind
- Ø belægningsmateriale: 0,3 mm
- Ø udvendig metrisk: 40 mm
- Ø tråd: 1/2 BSW
- Belægningsmateriale: Messingtråd (MES)
- Længde, i alt: 170 mm
Fordel:
- Fungerer uden gnister.
- Opretter fine overflader.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: Vær opmærksom på de anbefalede hastigheder. Indsæt i urets retning.
- Behandling af opgaver: Rengør, afburr, fjern oxidlag
- Drevtyper: Manuel indsats
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Messing
- Kobber
- Andre ikke-jernholdige metaller
- Zink
Leveringsomfang:
- BSW = British Standard Whitworth
Bemærk:
- For SAFE indsats skal børste sættes i arbejdsemnet, før arbejdet påbegyndes.