Indvendig børste ISU Ø25x100mm med stålwire Ø0,15

Art.-nr.: 4007220749203
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Indvendig børste

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220749203
EAN/GTIN 4007220749203
Producentnummer 43679261
L-nummer L51510 429

Betegnelse

Beskrivelse:

Til let rengørings - og afgratning arbejde på gevindhuller eller fordybninger, f.eks. kilegange. Specielt velegnet til børstning ved manuel brug. Ståltråd er det mest almindelige fyldmateriale. Børster med ståltråd er særligt velegnede til overfladebehandling og afgratning. PFERD special wire har en høj trækstyrke og bøjningsstyrke. Dette sikrer optimal slitage af ledningen og lang levetid, selv ved ekstreme børsteopgaver. Ståltråd tåler temperaturer op til 300 grader

Egenskab:

  • Breddemål: 100 mm
  • Registreringssystem: Hånd
  • Ø belægningsmateriale: 0,15 mm
  • Ø udvendig metrisk: 25 mm
  • Belægningsmateriale: Ståltråd (ST)
  • Længde, i alt: 300 mm

Fordel:

  • Muliggør den højeste præcision og effektivitet ved bearbejdning af sarte emner.
  • Optimal adgang til svært tilgængelige områder såsom indvendige overflader af rør og boringer.
  • Lang levetid på grund af brugen af PFERD special wire.
  • Opretter fine overflader.

Anvendelse:

  • Behandling af opgaver: Rengøring, afgratning, rust, fjernelse af oxidlag, fjernelse af maling;
  • Drevtyper: Manuel indsats

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Støbejern
    • Støbestål
    • Duroplast
    • Stål, støbt stål
    • Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplast
    • Træ

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven