Indvendig børste ISU Ø20x100mm med øje-plasttrimning Ø0,30

Art.-nr.: 4007220749197
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
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
    Produkttype Indvendig børste

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4007220749197
    EAN/GTIN 4007220749197
    Producentnummer 43679256
    L-nummer L51510 132

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Til let rengørings - og afgratning arbejde på gevindhuller eller fordybninger, f.eks. kilegange. Specielt velegnet til børstning ved manuel brug. Nylonbørster er særligt velegnede til bearbejdning af materialer, der ellers ville være ″ridset″ eller beskadiget, såsom blød plast. Plastbeklædning kan modstå temperaturer op til 220 grader

    Egenskab:

    • Breddemål: 100 mm
    • Registreringssystem: Hånd
    • Ø belægningsmateriale: 0,15 mm
    • Ø udvendig metrisk: 20 mm
    • Belægningsmateriale: Nylon
    • Længde, i alt: 300 mm

    Fordel:

    • Muliggør den højeste præcision og effektivitet ved bearbejdning af sarte emner.
    • Optimal adgang til svært tilgængelige områder såsom indvendige overflader af rør og boringer.

    Anvendelse:

    • Anvendelsesanbefalinger: Brug kølevæske til anvendelser med høj varme.
    • Behandling af opgaver: Rengør, afgratning
    • Drevtyper: Manuel indsats

    Materiale:

    • Bearbejdelige materialer:
      • Termohærdende plast
      • Andre ikke-jernholdige metaller
      • Termoplast

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven