Indvendig børste ISU Ø10x100mm med øje-plasttrimning Ø0,20

Art.-nr.: 4007220749067
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Indvendig børste

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220749067
EAN/GTIN 4007220749067
Producentnummer 43679226
L-nummer L51510 45

Betegnelse

Beskrivelse:

Til let rengørings - og afgratning arbejde på gevindhuller eller fordybninger, f.eks. kilegange. Specielt velegnet til børstning ved manuel brug. Nylonbørster er særligt velegnede til bearbejdning af materialer, der ellers ville være ″ridset″ eller beskadiget, såsom blød plast. Plastbeklædning kan modstå temperaturer op til 220 grader

Egenskab:

  • Breddemål: 100 mm
  • Registreringssystem: Hånd
  • Ø belægningsmateriale: 0,15 mm
  • Ø udvendig metrisk: 10 mm
  • Belægningsmateriale: Nylon
  • Længde, i alt: 300 mm

Fordel:

  • Muliggør den højeste præcision og effektivitet ved bearbejdning af sarte emner.
  • Optimal adgang til svært tilgængelige områder såsom indvendige overflader af rør og boringer.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Brug kølevæske til anvendelser med høj varme.
  • Behandling af opgaver: Rengør, afgratning
  • Drevtyper: Manuel indsats

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Termohærdende plast
    • Andre ikke-jernholdige metaller
    • Termoplast

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven