Beskrivelse:
Til let rengørings - og afgratning arbejde på gevindhuller eller fordybninger, f.eks. kilegange. Specielt velegnet til børstning ved manuel brug. For at opfylde de særlige krav ved bearbejdning af rustfrit stål (INOX) bruger Pferd trådkvalitet 1.4310 (V2A) til alle INOX børster. Praktisk erfaring fra industrimiljøet bekræfter, at det har en meget god korrosionsbestandighed med en optimal levetid. Alle PFERD-børster med INOX-pynt er mærket blå og er velegnede til brug sammen med indsats på alle rustfrie ståltyper (INOX), som f.eks. V4A. Trådkvalitet 1.4310 har tendens til at opføre sig ferromagnetisk under koldhærdning, dvs. at den tiltrækkes af magneter. Dette skyldes en strukturel ændring forårsaget af deformation, f.eks. under trådtrækning. Dette påvirker ikke INOX-fræsningens kvalitet og korrosionsbestandighed. Det bevarer sine korrosionsbestandige egenskaber. Tråd af rustfrit stål (INOX) kan modstå temperaturer op til 450 grader
Egenskab:
- Breddemål: 100 mm
- Registreringssystem: Hånd
- Ø belægningsmateriale: 0,15 mm
- Ø udvendig metrisk: 10 mm
- Belægningsmateriale: Tråd af rustfrit stål (INOX)
- Længde, i alt: 300 mm
Fordel:
- Muliggør den højeste præcision og effektivitet ved bearbejdning af sarte emner.
- Optimal adgang til svært tilgængelige områder såsom indvendige overflader af rør og boringer.
- Meget god korrosionsbestandighed.
- Opretter fine overflader.
Anvendelse:
- Behandling af opgaver: Rengøring, afgratning, rust, fjernelse af pletter, fjernelse af oxidlag; Fjernelse af maling; skrubbearbejde
- Drevtyper: Manuel indsats
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Aluminium
- Bronze
- Koboltbaserede legeringer
- Ikke-jernholdigt metal hårdt
- Høj varmebestandige materialer
- Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
- Nikkel- eller titanbaserede superlegeringer
- Andre ikke-jernholdige metaller
- Bløde titanlegeringer (trækstyrke 500 N/mm²)
- Specialstål (INOX)
- Titan
- Titanlegeringer