Indvendig børste ISU Ø10x100mm med øje-messingtråd Ø0,15

Art.-nr.: 4007220749043
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Indvendig børste

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220749043
EAN/GTIN 4007220749043
Producentnummer 43679222
L-nummer L51510 373

Betegnelse

Beskrivelse:

Til let rengørings - og afgratning arbejde på gevindhuller eller fordybninger, f.eks. kilegange. Specielt velegnet til børstning ved manuel brug. Børster med messingtråd er velegnede til specielle opgaver som f.eks. overfladebehandling af emner af kobber og messing. Messingtråd er blødere og mere fleksibel end ståltråd. Pferd bruger ledningskvaliteten CuZn37 til alle børster med messingtråd. Messingtråd kan modstå temperaturer op til 180 grader

Egenskab:

  • Breddemål: 100 mm
  • Registreringssystem: Hånd
  • Ø belægningsmateriale: 0,15 mm
  • Ø udvendig metrisk: 10 mm
  • Belægningsmateriale: Messingtråd (MES)
  • Længde, i alt: 300 mm

Fordel:

  • Muliggør den højeste præcision og effektivitet ved bearbejdning af sarte emner.
  • Optimal adgang til svært tilgængelige områder såsom indvendige overflader af rør og boringer.
  • Fungerer uden gnister.
  • Opretter fine overflader.

Anvendelse:

  • Behandling af opgaver: Rengør, afburr, fjern oxidlag
  • Drevtyper: Manuel indsats

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Messing
    • Kobber
    • Andre ikke-jernholdige metaller
    • Zink

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven