Beskrivelse:
POLINOX slibestifter er lavet af polyamidfleece, hvor slibekorn er integreret. De består af flere stærkt bølgepaperede ikke-vævede strimler, der er viklet rundt om en Kern. Det bølgede arrangement af slibefleecen gør det muligt at matte overflader uden at strippe.
Egenskab:
- O/MIN., maks.: 7500 RPM
- O/MIN., ekstraudstyr: 4000 RPM
- Breddemål: 50 mm
- Slibemiddel: Siliciumcarbid SiC/C.
- Ø udvendig metrisk: 80 mm
- Ø metrisk skaft: 6 mm
- Kornstørrelse: 100
- Længde, aksel: 40 mm
Fordel:
- Optimal konturjustering på grund af høj fleksibilitet.
- Køligere jord og lav termisk belastning på emnet.
- Ingen tilstopning af værktøjet på grund af åben struktur og høj fleksibilitet af det ikke-vævede materiale.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: For at opnå den bedste ydelse, brug ved en anbefalet skærehastighed på 10-20 m/s. Der opnås et ideelt kompromis mellem afmonteringsydelse, overfladekvalitet, emnetemperatur og værktøjsslid.
- Behandling af opgaver: Rengøring, afgratning, gradvis finslibning, skrubning, strukturering (matning, linemåtte og satinfinish); overfladebehandling
- Drevtyper: Bøjning af akseldrev; ligesliber
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Aluminium
- Messing
- Bronze
- Støbestål
- Koboltbaserede legeringer
- Kobber
- Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP)
- Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
- Specialstål (INOX)
- Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
- Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplast
- Titan
- Titanlegeringer
- Zink
Bemærk:
- Den maksimale tilladte periferihastighed er 32 m/s.
- Af sikkerhedsmæssige årsager må den angivne maksimalt tilladte omdrejningstal aldrig overskrides.