Beskrivelse:
POLIFLAP værktøjer er ideelle til justering og restaurering af overfladestrukturer, finslibning af radier, konturer, krumninger og store overflader. Slibeblade velegnet til POLIFLAP slibeskiven til at opnå optiske effekter fra grove til meget fine.
Egenskab:
- Breddemål: 60 mm
- Slibemiddel: Korund A.
- Længde metrisk: 75 mm
- Kornstørrelse: 100
Fordel:
- Komfortabel håndtering gennem ubesværet udskiftning efter slitage.
Anvendelse:
- Behandling af opgaver: Afgratning; gradvis finslibning; udligning; strukturering (frosting, line-frosting og satinering); Overfladebearbejdning; svejsning bearbejdning
- Drevtyper: Bøjning af akseldrev; ligesliber
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Aluminium
- Tempergods
- Messing
- Støbestål
- Kobber
- Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
- Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
- Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
Leveringsomfang:
- Emballageenheden svarer til en komplet samling af et POLIFLAP slibeskive.
Bemærk:
- Den maksimale tilladte periferihastighed er 32
- Af sikkerhedsmæssige årsager må den angivne maksimalt tilladte omdrejningstal aldrig overskrides.