POLIPLALP Lamella PFL-SL 75x60 mm korn A60 til produktion af overfladestrukturer

Art.-nr.: 4007220725276
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 12 Styk
  • Bestillingstrin: 12 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Flapslibehjul

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220725276
EAN/GTIN 4007220725276
Producentnummer 42800110
L-nummer L51100 777

Betegnelse

Beskrivelse:

POLIFLAP værktøjer er ideelle til justering og restaurering af overfladestrukturer, finslibning af radier, konturer, krumninger og store overflader. Slibeblade velegnet til POLIFLAP slibeskiven til at opnå optiske effekter fra grove til meget fine.

Egenskab:

  • Breddemål: 60 mm
  • Slibemiddel: Korund A.
  • Længde metrisk: 75 mm
  • Kornstørrelse: 60

Fordel:

  • Komfortabel håndtering gennem ubesværet udskiftning efter slitage.

Anvendelse:

  • Behandling af opgaver: Afgratning; gradvis finslibning; udligning; strukturering (frosting, line-frosting og satinering); Overfladebearbejdning; svejsning bearbejdning
  • Drevtyper: Bøjning af akseldrev; ligesliber

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Aluminium
    • Tempergods
    • Messing
    • Støbestål
    • Kobber
    • Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)

Leveringsomfang:

  • Emballageenheden svarer til en komplet samling af et POLIFLAP slibeskive.

Bemærk:

  • Den maksimale tilladte periferihastighed er 32
  • Af sikkerhedsmæssige årsager må den angivne maksimalt tilladte omdrejningstal aldrig overskrides.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven