Beskrivelse:
Pferd fiberslibere er fremstillet i henhold til ISO 16057 i form A1 type F under navnet ″vulkaniseret fiberslibere″. Til universelle slibeopgaver fra fin til ultrafin slibning på dårligt varmeledende materialer, f.eks. rustfrit stål (INOX). Slibende additiver i belægningen opnår en betydeligt højere udskillelseshastighed, forhindrer tilstopning og forårsager en køligere slibning.
Egenskab:
- O/MIN., maks.: 13300 RPM
- Ø hul: 22 mm
- Slibemiddel: Korund A-COOL
- Ø udvendig metrisk: 115 mm
- Kornstørrelse: 50
Fordel:
- Høj omkostningseffektivitet på grund af lang levetid og meget høj udtagningsrate.
- Ensartet slibning på grund af høj kvalitet slibemiddel.
- Optimal konturjustering på grund af høj fleksibilitet.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: Brug fiberslibere i henhold til ISO 15636 med støtteskive på vinkelslibere, der fås i handelen. Brug slibeolie, der er egnet til materialet, for at øge værktøjslevetiden og slibeevnen betydeligt.
- Behandling af opgaver: Afgratning; trin-for-trin finslibning; nivellering; overfladebehandling; svejsning sømbehandling;
- Drevtyper: vinkelsliber; batterivinkelsliber
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Aluminium
- Specialstål (INOX)
Leveringsomfang:
- Bestil venligst støtteskive separat.
Bemærk:
- Den maksimale tilladte periferihastighed er 80 m/s.
- Af sikkerhedsmæssige årsager må den angivne maksimalt tilladte omdrejningstal aldrig overskrides.