Højtydende støtteplade med spændemøtrik Ø 115 H-GT115 M14 til vinkelsliber 115

Art.-nr.: 4007220668115
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Støtteskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220668115
EAN/GTIN 4007220668115
Producentnummer 44890080
L-nummer L51050 191

Betegnelse

Udførelse:

  • Ingen oplysninger

Beskrivelse:

Højtydende støtteplade med lang levetid takket være slidstærk, glasfiberforstærket plast. Overbevisende af særligt kølig slibning på grund af radiale køleribber og høj udskillelseshastighed af fiberslibere på grund af et stabilt, stift design.

Egenskab:

  • Pferd-type: H-GT 115
  • O/MIN., maks.: 13300 RPM
  • Egnet til Ø metrisk: 115
  • Passer til: vinkelsliber 115, holder M14
  • Udførelse: Ingen specifikation
  • Ø tråd: M14

Leveringsomfang:

  • Den relevante spændemøtrik leveres.

Bemærk:

  • Den maksimale tilladte periferihastighed er 80 m/s.
  • Af sikkerhedsmæssige årsager må den angivne maksimalt tilladte omdrejningstal aldrig overskrides.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven