POLCLEAN PVC rengøringsskind Ø 100x13 mm skaft Ø 6 mm til grov rengøring

Art.-nr.: 4007220661406
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype grovrengøringsfiber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220661406
EAN/GTIN 4007220661406
Producentnummer 44692291
L-nummer L51100 567

Betegnelse

Udførelse:

  • PCLZY

Beskrivelse:

Velegnet til groft rengøringsarbejde, f.eks. fjernelse af maling, kalk, udglødning af blæk, rust og klæberester, ved rundslibning. POLICLEAN er en rå, slibende rengøringsskind udviklet af en særlig kombination af syntetiske fibre og slibende korn.

Egenskab:

  • O/MIN., maks.: 7500 RPM
  • O/MIN., ekstraudstyr, fra: 3000 RPM
  • O/MIN., ekstraudstyr, indtil: 3800 RPM
  • Udførelse: PCLZY
  • Breddemål: 13 mm
  • Ø hul: 6 mm
  • Slibemiddel: Siliciumcarbid SiC/C.
  • Ø udvendig metrisk: 100 mm
  • Ø metrisk skaft: 6 mm
  • Længde, aksel: 40 mm

Fordel:

  • Standardversionen (sort) giver finere overflader og er mere fleksibel.
  • Optimal konturjustering og ingen tilstopning af værktøj på grund af høj fleksibilitet og åben struktur.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: For at opnå den bedste ydeevne skal du bruge den ved en anbefalet skærehastighed på 15-20 m/s.. Der opnås et ideelt kompromis mellem afmonteringsydelse, overfladekvalitet, emnetemperatur og værktøjsslid.
  • Behandling af opgaver: Rengøring, skrubbearbejde, overfladebehandling
  • Drevtyper: Bøjning af akseldrev; ligesliber

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Aluminium
    • Tempergods
    • Messing
    • Bronze
    • Støbestål
    • Koboltbaserede legeringer
    • Kobber
    • Elastomer
    • Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP)
    • Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
    • Specialstål (INOX)
    • Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplast
    • Titan
    • Titanlegeringer
    • Zink

Bemærk:

  • Af sikkerhedsmæssige årsager må den angivne maksimalt tilladte omdrejningstal aldrig overskrides.