POLCLEAN PVC rengøringsskind Ø 75x13 mm skaft Ø 6 mm til grov rengøring

Art.-nr.: 4007220661376
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype grovrengøringsfiber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220661376
EAN/GTIN 4007220661376
Producentnummer 44692271
L-nummer L51050 81

Betegnelse

Udførelse:

  • PCLZY

Beskrivelse:

Velegnet til groft rengøringsarbejde, f.eks. fjernelse af maling, kalk, udglødning af blæk, rust og klæberester, ved rundslibning. POLICLEAN er en rå, slibende rengøringsskind udviklet af en særlig kombination af syntetiske fibre og slibende korn.

Egenskab:

  • O/MIN., maks.: 10000 RPM
  • O/MIN., ekstraudstyr, fra: 4000 RPM
  • O/MIN., ekstraudstyr, indtil: 5100 RPM
  • Udførelse: PCLZY
  • Breddemål: 13 mm
  • Ø hul: 6 mm
  • Slibemiddel: Siliciumcarbid SiC/C.
  • Ø udvendig metrisk: 75 mm
  • Ø metrisk skaft: 6 mm
  • Længde, aksel: 40 mm

Fordel:

  • Standardversionen (sort) giver finere overflader og er mere fleksibel.
  • Optimal konturjustering og ingen tilstopning af værktøj på grund af høj fleksibilitet og åben struktur.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: For at opnå den bedste ydeevne skal du bruge den ved en anbefalet skærehastighed på 15-20 m/s.. Der opnås et ideelt kompromis mellem afmonteringsydelse, overfladekvalitet, emnetemperatur og værktøjsslid.
  • Behandling af opgaver: Rengøring, skrubbearbejde, overfladebehandling
  • Drevtyper: Bøjning af akseldrev; ligesliber

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Aluminium
    • Tempergods
    • Messing
    • Bronze
    • Støbestål
    • Koboltbaserede legeringer
    • Kobber
    • Elastomer
    • Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP)
    • Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
    • Specialstål (INOX)
    • Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplast
    • Titan
    • Titanlegeringer
    • Zink

Bemærk:

  • Af sikkerhedsmæssige årsager må den angivne maksimalt tilladte omdrejningstal aldrig overskrides.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven