Beskrivelse:
Specielt velegnet til afgratning og rengøring af rør, gevind, bøsninger og cylindre. Ståltråd er det mest almindelige fyldmateriale. Børster med ståltråd er særligt velegnede til overfladebehandling og afgratning. PFERD special wire har en høj trækstyrke og bøjningsstyrke. Dette sikrer optimal slitage af ledningen og lang levetid, selv ved ekstreme børsteopgaver. Ståltråd tåler temperaturer op til 300 grader Ud over gevind har denne inderbørste også en 10 mm akselfastgørelse.
Egenskab:
- O/MIN., maks.: 1000 RPM
- Breddemål: 100 mm
- Registreringssystem: Gevind
- Ø belægningsmateriale: 0,2 mm
- Ø udvendig metrisk: 22 mm
- Ø metrisk skaft: 10 mm
- Ø tråd: 3/8 BSW
- Belægningsmateriale: Ståltråd (ST)
- Længde, i alt: 170 mm
Fordel:
- Fastspænding i spændetænger er mulig ved hjælp af en integreret skaftfastgørelse.
- Lang levetid på grund af brugen af PFERD special wire.
- Opretter fine overflader.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: Vær opmærksom på de anbefalede hastigheder. Indsæt i urets retning.
- Behandling af opgaver: Rengøring, afgratning, rust, fjernelse af oxidlag, fjernelse af maling;
- Drevtyper: Bøjning af akseldrev; manuel indsats; boremaskine
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Støbejern
- Støbestål
- Duroplast
- Stål, støbt stål
- Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
- Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplast
- Træ
Leveringsomfang:
- BSW = British Standard Whitworth
Bemærk:
- For SAFE indsats skal børste sættes i arbejdsemnet, før arbejdet påbegyndes.